Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97173929
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00274A
EAN/GTIN:
     4895213703826
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
4.5 V
Nennstrom
0.47 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
42 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
244 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
20
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
15000 RPM
Maximaler Luftstrom
19.23 cfm
Luftstrom
32.67 m³/h
Maximum Luftdruck
26.5 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.