Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter
ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97173958
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00264A
EAN/GTIN:
     4895213703802
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
4.5 V
Nennstrom
0.47 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
42 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
51 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
15000 RPM
Maximaler Luftstrom
19.23 cfm
Luftstrom
32.67 m³/h
Maximum Luftdruck
26.5 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.