Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 53760 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 53760 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 53760 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97184009
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
N2XCH
Starkstromkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
95 mm²
Kupferindex
8159 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 90 °C
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,94121*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 125,36121*
€ 149,17984
pro Meter
ab 2 Meter
€ 123,68121*
€ 147,18064
pro Meter
ab 5 Meter
€ 117,44121*
€ 139,75504
pro Meter
ab 10 Meter
€ 113,83121*
€ 135,45914
pro Meter
ab 500 Meter
€ 98,94121*
€ 117,74004
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.