Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM250 Rauchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS RWM250 Rauchmelder Kabellos
ABUS RWM250 Rauchmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97196414
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RWM250
EAN/GTIN:
     4003318093869
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Der Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion ABUS RWM250 vereint eine Weiterentwicklung der traditionellen optischen Rauchmessung mit einer präzisen Analyse der Temperaturveränderungen im Überwachungsradius. Beide Sensorwerte werden permanent beobachtet und ausgewertet. So wird nur dann Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für eine entsprechende Gefahr gibt. So ist RWM250 auch bestens für Küchen geeignet. Der Melder lässt sich durch einfache Klebemontage mittels moderner Magnet-Gelklebe-Pad-Technik sicher an der Zimmerdecke anbringen. Technologie: - Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM - Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008 - Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01 - Made in Germany - Ein Sensor für optische Raucherkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung - Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie mit 12 Jahren Batterielebensdauer - Einfache Klebemontage durch Magnet-Gelklebe-Pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14-01 (Q) - Maße: Ø 10,5 cm, 4,0 cm Höhe - Lautstärke des Alarms: 88 dB Einsatz und Anwendung: - Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. - Auch in Küchen einsetzbar - Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft - Einsatz auch im Kleingewerbe möglich, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- und Sägearbeiten anfallen. Feinstaub, Abgase (Dieselruß) und grobe Temperaturschwankungen provozieren Fehlalarme - Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit! Varianten: Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
88 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batterie Lebensdauer
12 Jahr(e)
Zertifikate
Zertifizierung
EN14604:2005/AC:2008, vfdb14-01
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Höhe
45 mm
Breite
105 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.