Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset LM-450 Flaschenöffner Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset LM-450 Flaschenöffner Schwarz, Silber
Le Creuset LM-450 Flaschenöffner Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97213099
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     02.829.001.03084
EAN/GTIN:
     630870249133
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Thermoplast
Breite
114 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: flaschen öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.