Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux MCFB68 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux MCFB68 Filter für Dunstabzugshaube
Electrolux MCFB68 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97220695
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     902 980 244
EAN/GTIN:
     7332543777099
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
427 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.