Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MOVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MOVE
Mobotix MOVE
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97228213
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-A-KBD1A-PTZ-JOG
EAN/GTIN:
     4047438040754
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Aktionen
Fotobearbeitung, Video editing
Beleuchtete Tasten
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
38
Eingebaute Tastatur
Ja
Steuerung
Knopf, Jog Dial
USB
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,28*
€ 733,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,61*
€ 725,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,34*
€ 701,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,91*
€ 679,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,37*
€ 629,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.