Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/FTP mit Metallmantel 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/FTP mit Metallmantel 0,5 m
DeLOCK RJ45 Kabel Cat.6A U/FTP mit Metallmantel 0,5 m
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-80107
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80107
EAN/GTIN:
     4043619801077
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

Robuster Metallmantel
Das Netzwerkkabel verfügt über einen robusten Metallmantel und ist somit sehr gut vor äußeren Einflüssen und Beschädigungen geschützt. Trotz des Metallmantels ist das Kabel noch biegsam.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.9 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Silber
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Metall
AWG Kabelgröße
32
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,24*
€ 4,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,38*
€ 5,18*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,81*
€ 12,57*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,45*
€ 16,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,24*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.