| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97233600 Herst.-Nr.: 80123 EAN/GTIN: 4043619801237 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.
PROFINET Standard Das Kabel zeichnet sich besonders durch den PROFINET Standard und seine Zugfestigkeit zwischen den Konnektoren und dem Kabel aus. Der robuste Mantel aus PUR Material schützt vor übermäßigen Biegungen, z. B. bei beweglichen Maschinenteilen und Schleppketten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7 mm | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | | AWG Kabelgröße | 26 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |