Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-80101 Herst.-Nr.: 80101 EAN/GTIN: 4043619801015 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.
Fast Tracing Die Fast Tracing Funktion ermöglicht das schnelle und einfache Identifizieren des Kabels. Dazu wird z. B. eine Taschenlampe frontal auf einen der beiden Stecker gerichtet, das Licht wird dann über eine zusätzliche Glasfaser im Kabel weitergeleitet und der Stecker am anderen Ende des Kabels leuchtet auf. So lassen sich Kabel und Anschlüsse im Büro, in der Industrie oder in Rechenzentren eindeutig und schnell nachverfolgen und finden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Gelb | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,54* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,58* | € 2,79* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,06* | € 8,59* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,63* | € 19,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,87* | € 28,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|