Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N820-01M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N820-01M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite N820-01M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Artikel-Nr.:
     855-7413236
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N820-01M-OM4
EAN/GTIN:
     0037332165213
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
1 m LC/LC, OM4-eingestuft
40/100 Gb Ethernet-Geschwindigkeit bis zu 300 m bei 850 nm
Verwendung mit VCSEL- und LED-Laserlichtquellen
Hochgeschwindigkeit, Hohe Bandbreite, Kostengünstig
Abwärtskompatibel mit älteren LAN
Ideal für Glasfaser-Kanal-Anwendungen (SAN)
IEEE 802.3ae- und TIA LOMMF-konform
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
177.8 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
203.2 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332165210
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Ursprungsland
China
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 24,11*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 25,84*
4 Tage
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 20,27*
€ 28,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,36*
€ 30,54*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,46*
€ 56,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,46*
Zubehör
Tripp Lite
N312-01M
ab € 9,51*
Zubehör
Tripp Lite
N314-01M
ab € 14,43*
Zubehör
Tripp Lite
N314-02M
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
N314-03M
ab € 14,94*
Zubehör
Tripp Lite
N314-05M
ab € 15,20*
Zubehör
Tripp Lite
N314-15M
ab € 23,34*
Zubehör
Tripp Lite
N316-02M
ab € 9,58*
Zubehör
Tripp Lite
N316-10M
ab € 14,47*
Zubehör
Tripp Lite
N316-13M
ab € 17,69*
Zubehör
Tripp Lite
N316-20M
ab € 24,90*
Zubehör
Tripp Lite
N316-25M
ab € 29,76*
Zubehör
Tripp Lite
N318-01M
ab € 9,43*
Zubehör
Tripp Lite
N318-02M
ab € 9,71*
Zubehör
Tripp Lite
N318-03M
ab € 10,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.