Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Kolibris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theraline Kolibris
Theraline Kolibris
Theraline Kolibris
Theraline Kolibris
Theraline Kolibris
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97291360
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     510110502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
Stillkissen
DAS ORIGINAL THERALINE Mit Deutschlands meistgeliebtem Schwangerschafts- und Stillkissen genießen Sie einen besseren Schlaf in der Schwangerschaft, entspannteres Stillenund erholsame Augenblicke in der oft anstrengenden Babyzeit beim Lesen, Kuscheln oder Fernsehen. Das Original Theraline Schwangerschafts- und Stillkissen ist Ihr wunderbarer Begleiter für diese besondere Lebensphase– und noch lange darüber hinaus. PERLIGE THERALINE-HELDEN Kennen Sie die „kleinen Helden“ der Theraline-Produktwelt? Es sind unsere sandfeinen, flüsterleisen Mikroperlen. Die frei fließenden Perlen geben Halt und Entlastung – ganz flexibel genau da, wo Sie oder Baby es brauchen. DIE EINZIGARTIGE FÜLLUNG Die Füllung des Original Theraline Stillkissens sorgt für Entspannung beim Stillen des kleinen Lieblings. Bereits in der Schwangerschaft gibt sie Babybauch, Armen und Beinen stabilen Halt, damit Sie bequem auf der Seite schlafen können. Geniale Kombi: Millionen sandfeiner, flüsterleiser Original Mikroperlen im Zusammenspiel mit dem perfekten Füllgrad des Kissens machen es flexibel und anschmiegsam. Gleichzeitig bietet es angenehme Unterstützung beim Schlafen & Stillen. DER PERFEKTE FÜLLGRAD Über eine selbstabdichtende Tunnelöffnung können Sie ganz einfach Mikroperlen nachfüllen oder entnehmen – je nachdem, wie stabil oder weich Sie Ihr Kissen mögen. Weitere Informationen und eine Anleitung finden Sie unter dem Menüpunkt "Info". GERUCHS- & SCHADSTOFFFREI Beruhigend, dass unsere Original Mikroperlen antiallergen, leicht waschbar, trocknergeeignet und selbstverständlich geruchs- und schadstofffrei sind. QUALITÄT MIT BESTNOTE Gut zu wissen: Die Füllung aller Original Theraline Stillkissen entspricht der Füllung des Kissens "fuchsia-cappuccino", das von ÖKO-TEST im Oktober 2016 mit "sehr gut" ausgezeichnet wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
C-förmiges Schwangerschaftskissen
Produktfarbe
Hellblau
Beste Verwendung
Gesundheits- und Krankenpflege, Entspannen, Schlafen
Färbung
Muster
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Kissen Füllstoff
Mikrokugel
Abnehmbare Abdeckung
Ja
Abwaschbare Abdeckung
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
1580 mm
Gewicht
3400 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theraline
2156330
ab € 53,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.