| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-97308952 Herst.-Nr.: 604622 EAN/GTIN: 4002051604622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Badespaß mit selbst gemachten Schwämmen! Oktopus, Wal und Co. werden einfach aus der besonderen Schwamm-Wolle gehäkelt und direkt mit unter die Dusche genommen. Die ausführliche Anleitung leitet Kinder ab 8 Jahren mit vielen Bildern durch die einzelnen Häkel-Schritte, sodass die witzigen Meerestiere Masche für Masche gelingen. Der praktische Rundenmarker unterstützt Häkel-Anfänger und Fortgeschrittene. Neben den Grundtechniken des Häkelns verrät die Anleitung außerdem, wie lustige Gesichter gestaltet werden können. Einen Aufhänger häkeln, damit die Schwämme als tolle Deko im Bad hängen? Kein Problem! Jeder Badeschwamm kommt auch als Waschlappen zum Einsatz und ist bei 60 Grad waschbar! Inhalt: Dusch-Schwamm-Wolle (in Hellblau (60m), Dunkelblau (60m) und Orange (50m)), Häkelnadel, dicke Nähnadel, Rundenmarkierer Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Kunst- | Schwamm | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 123 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 184 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 52 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |