Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Jonsbo HX7280 Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97328728
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     JONSBO HX7280
EAN/GTIN:
     6970620551616
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 DC V
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1280 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
28 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
38 dB
Mindestluftstrom
34.57 cfm
Maximaler Luftstrom
90.2 cfm
Minimum Luftdruck
0.46 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.74 mmH2O
Durchmesser Lüfter 2
120 mm
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
700 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel Lüfter 2 (niedrige Drehzahl)
28 dB
Geräuschpegel Lüfter 2 (hohe Drehzahl)
37.6 dB
Lüfter 2 maximaler Luftstrom
83.04 cfm
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
2.68 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2011, cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.