Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Silverstone Hydrogon D120 Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97329199
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-HYD120-ARGB-V2
EAN/GTIN:
     4710679815206
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Ausgezeichnete Wärmeableitung
Dual-Tower-CPU-Kühler mit dualen 120-mm-Lüftern und 6 Kupfer-Wärmerohren gewährleisten optimale Wärmeleitfähigkeit

Präzisionsdesign
Versetztes Lamellen-Design verhindert eine Behinderung zwischen Speichermodulen und CPU-Kühler an LGA-115x/1200-Motherboards

Kühlkörper-optimierte Lüfter
HYD120-ARGB-Lüfter haben einen breiten Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 1850 U/min über PWM-Steuerung, was maßgeschneiderte Leistung auf Abruf ermöglicht. Dies hält den Geräuschpegel auf einem Minimum, während bei Bedarf maximale Kühlleistung garantiert bleibt

Lebendige ARGB-Lichteffekte
Zeigen Sie jede gewünschte Farbkombination mit Synchronisierung über einen ARGB-Controller oder ARGB-kompatible Motherboards mit einer 5-V-ARGB-Stiftleiste von ASUS, GIGABYTE, MSI, ASROCK und BIOSTAR
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.21 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
885 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4
Maximaler Luftstrom
56.23 cfm
Maximum Luftdruck
1.98 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Geräuschpegel Lüfter (max.)
30.5 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1850 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
35000 h
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2066, cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.