Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 4150013 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 4150013 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Absima 4150013 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97333054
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4150013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Die neuen ABSIMA LiPo-Batterien stellen die aktuelle Speerspitze der Entwicklung in der Lithium-Batterietechnologie dar und bieten neue Leistungsniveaus. Meisterliche Ingenieurkunst, in Verbindung mit Erfahrungen aus dem professionellen Modellsport, liesen eine leistungsoptimierte Akkugeneration entstehen, die auf der Strecke seines gleichen sucht. Der Zusatz von Graphen verleiht der Batterie verbesserte Eigenschaften wie eine höhere Energiedichte, einen niedrigeren Innenwiderstand, höhere Entladungsraten und einen längeren Lebenszyklus.

Kleine Graphene-Lipo-Akku Kunde
Die ABSIMA Graphene Lipo-Serie kann als standardmäßiger 7.4-V-LiPo-Akku oder als Hochspannungs-LiPo (HV) mit 7.6 V verwendet werden.

Aber was ist der Unterschied zwischen den Kapazitäten "7.4 V STANDARD" UND "7.6 V HOCHSPANNUNG"?
Normale LiPo-Akkus haben bei voller Ladung eine Ladeschlussspannung von 4.2 Volt pro Zelle. Aufgrund der einzigartigen Hybrid-RS-Zellenstruktur verträgt der neue Typ etwas mehr und kann bis zu 4.35 Volt geladen werden. Dies führt nicht nur zu mehr Power ab Start, sondern auch dazu, dass in jeder einzelnen Zelle mehr Leistung steckt und somit längere Laufzeiten erzielt werden können.

Wie lade ich HV LiPo Akkus?
Überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Ladegerät ein Programm zum Laden von HV-Lipos enthält. Es muss eine Ladeschlussspannung von 4.35 Volt eingestellt werden können. In diesem Fall sind HV LiPo-Akkus ganz normal wie herkömmlich LiPo-Akkus aufzuladen. Die maximale Laderate für einen ABSIMA Graphene Lipo beträgt 5C (5-fache Kapazität des Akkus).

Noch ein sehr wichtiger Hinweis zum Ladevorgang!
Bitte setzen Sie nach Abschluss der HV Akku-Ladung unbedingt die Ladeschlussspannung auf 4.2V zurück. Laden Sie niemals einen Standard LiPo Akku (7.4V) mit 4.35 V Endspannung auf!!!!

Gut zu wissen:
1. Ein LiPo Akku der neuen Generation sollte nicht vollständig geladen gelagert werden. Vielmehr sollte der Akku zwischen 50% und 60% geladen und nicht unter 10% entladen gelagert werden, da sonst die Zellen beschädigt werden.

2. HV-Lipos können wie normale Lipos auch mit bis zu 4.2V geladen werden. Sie bieten aufgrund der wesentlich kompakteren Bauweise und eines geringeren Spannungsabfalls unter Volllast trotzdem mehr Laufzeit.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperatur (max)
140 °C
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Absima
Produktfarbe
Schwarz
Gleichgewichtsverbinder
XH
Batterievebinder
T-Stecker
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
266 g
Länge (mm)
139 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5900 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
44.8 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.