Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 4150016 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 4150016 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Absima 4150016 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97333223
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4150016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Die neuen ABSIMA LiPo-Batterien stellen die aktuelle Speerspitze der Entwicklung in der Lithium-Batterietechnologie dar und bieten neue Leistungsniveaus. Meisterliche Ingenieurkunst, in Verbindung mit Erfahrungen aus dem professionellen Modellsport, liesen eine leistungsoptimierte Akkugeneration entstehen, die auf der Strecke seines gleichen sucht.

Gut zu wissen:
1. Ein LiPo Akku der neuen Generation sollte nicht vollständig geladen gelagert werden. Vielmehr sollte der Akku zwischen 50% und 60% geladen und nicht unter 10% entladen gelagert werden, da sonst die Zellen beschädigt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperatur (max)
140 °C
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Absima
Produktfarbe
Schwarz
Gleichgewichtsverbinder
XH
Batterievebinder
T-Stecker
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
301 g
Länge (mm)
139 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
8200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
60.6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.