Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
XPG LANCER RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97373105
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AX5U5200C3816G-DCLARWH
EAN/GTIN:
     4711085937636
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Markant in Schneesturmweiß
Das LANCER RGB DDR5 gibt es auch in Schneesturmweiß – für ein markantes PC-Erlebnis ganz in Weiß.

Ein neuer Geschwindigkeits-Benchmark im Gaming-Arbeitsspeicher
XPG LANCER läutet die DDR5-Ärä für Gaming-Arbeitsspeicher ein. Mit Frequenzen von bis zu 6000 MT/s erhalten Sie eine erhebliche Leistungssteigerung für Gaming und Übertaktung.

RGB, wie Sie es wollen
Stellen Sie die RGB-Beleuchtung wie gewünscht ein. Wählen Sie aus verschiedenen Effekten (statisch, pulsierend und Komet) oder synchronisieren Sie das Licht mit Ihren Lieblingstiteln über Musikmodus. All das lässt sich über die RGB-Steuerungssoftware von allen großen Motherboard-Herstellern erledigen.

Verbessertes Energiemanagement
XPG LANCER DDR5 verfügt über einen integrierten Energiemanagement-IC (PMIC), der die Stabilität der Stromversorgung verbessert. Seine geringere Betriebsspannung macht LANCER energieeffizienter als DDR4.

Stabilität und Zuverlässigkeit
Mit On-Die-Error-Correcting-Code (ECC) kann dieses Modul Fehler in Echtzeit korrigieren, um erhöhte Stabilität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Hochwertige ICs und PCBs garantieren kompromisslose Leistung und zuverlässige Übertaktung, ideal für anspruchsvolle Gamer und Übertakter.

Übertaktung leicht gemacht
Mit Unterstützung für Intel XMP 3.0 gestaltet sich Übertaktung kinderleicht, ohne dass Sie sich mit BIOS-Einstellungen herumärgern müssen. Übertaktungsparameter müssen nicht wiederholt angepasst oder fein abgestimmt werden.

Kurztipps: DDR5 vs. DDR4 - Aussehen
DDR5-U-DIMM-Module haben dieselben Abmessungen und dieselbe Anzahl Kontakte wie DDR4-Module. Der offensichtlichste Unterschied ist die Position der Kerbe, die ein falsches Einsetzen verunmöglicht. Zudem integriert DDR5 I/O-Widerstände mit CMD/ADD-Widerständen. Zudem verfügen DDR5-Module über ein saubereres Aussehen als DDR4-Module. Und Sie können einen PMIC in der Mitte sehen.

Kurztipps: DDR5 vs. DDR4 - Chiparchitektur
DDR5-Module bieten zweimal mehr Kapazität als DDR4 durch Integration von mehr Bänken und Bankgruppen. Darüber hinaus werden auch Burst-Länge und Prefetch verdoppelt. Und zur Gewährleistung der Datenintegrität verfügen sie über Error-Correcting-Code- (ECC) Technologie.

Kurztipps: DDR5 vs. DDR4 - Leistung
Die größte Veränderung ist eine erhebliche Steigerung von Bandbreite und Frequenz. Die DDR5-Speichermodule von ADATA liefern Frequenzen von bis zu 4800 MT/s und eine Bandbreite von 38,4 GB/s, was DDR4-3200 um 50 % übertrifft. Die maximale Frequenz wird um das 1,63-Fache im Vergleich zu DDR4 erhöht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
38
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
74 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.