Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 2GB PC2-5300 Speichermodul 1 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB PC2-5300 Speichermodul 1 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC
IBM 2GB PC2-5300 Speichermodul 1 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9737846
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     41Y2770
EAN/GTIN:
     4053162027534
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
5
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 2gb, ddr ram, lenovo ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.