Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech Streamcam Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Artikel-Nr.:
     173-4540792
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001467
EAN/GTIN:
     5099206105119
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitech 1920 x 1080
Logitech for Creators StreamCam Die Logitech StreamCam Premium-Webcam streamt und zeichnet in voller 1080p HD-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde auf und liefert so professionelle Ergebnisse für YouTube-Videos und Twitch-Streaming. Dank des hochwertigen Glasobjektivs und intelligenter Funktionen wie Autofokus können Sie scharfe, natürliche Videos mit flüssigen Bewegungen und gestochen scharfen Details erstellen. Das Glasobjektiv der externen Computer-Kamera liefert eine lebendige, realitätsgetreue Bildqualität mit scharfen Details. Mit einem Sichtfeld von 78 Grad stehen Sie immer im Mittelpunkt des Geschehens, während der Autofokus das Objektiv in Echtzeit intelligent anpasst, sodass Sie immer im Fokus bleiben - sogar wenn Sie sich auf die Kamera zu oder von ihr weg bewegen. Das intelligente Belichtungssystem der Live-Streaming-Webcam passt die Blende und die ISO-Geschwindigkeit in Echtzeit an, um präzise Hauttöne für ein natürliches, gesundes Erscheinungsbild zu gewährleisten - auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Mit der StreamCam können Sie sicher sein, dass Sie immer gut aussehen. Produktdetails: Gewicht (ohne Halterung): 150 g Abmessungen (ohne Halterung): 66 x 58 x 48 mm Kabellänge: 1,5 m f/2,0 - Brennweite 3,7 mm Live-Anzeigeleuchten Sichtfeld: 78 Grad Maximale Videoauflösung: 1080p/60 fps in MJPEG Eingebautes Audio: Duales omnidirektionales Mikrofon mit Rauschunterdrückung Plattform-Kompatibilität: Windows 10 oder höher, macOS 10.14 oder höher Lieferumfang: StreamCam Kamera mit langem Kabel (USB 3.1), Monitorhalterung, Stativmontage und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type C
LCD-Befestigung
Ja
Stativ enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Menge pro Behälter
2 Stück(e)
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
288 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Graphit
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Objektivmaterial
Glas
Bildstabilisator
Ja
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4-20 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Verpackungsvolumen
336 cm³
Paketgewicht
336 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
NV12, M-JPEG, YUY2
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
2 - 3.7 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Normaler Fokusbereich
0.1 m
Diagonales Blickfeld
78 °
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 153,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,13*
€ 159,02*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 231,36*
€ 262,89*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.