Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Como Servierkorb Rund Metall, Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Como Servierkorb Rund Metall, Kunststoff Blau
Kela Como Servierkorb Rund Metall, Kunststoff Blau
Kela Como Servierkorb Rund Metall, Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97407493
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11449
EAN/GTIN:
     4025457114496
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Einfach erfrischend - Fruchtkorb Como in Netzoptik Gerade zur warmen Jahreszeit bietet dieser schöne Fruchtkorb Schutz für Ihr Obst oder Ihr Gemüse. So können Sie Ihr Obst zum Beispiel mit auf den Balkon nehmen, ohne dass es von Tieren heimgesucht werden kann. Der praktische Deckel ist leicht abnehmbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
245 mm
Merkmale
Formfaktor
Rund
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11402
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.