Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4882070 Herst.-Nr.: 11857025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rapid Typ 53 Feindrahtklammer 8 mm Diese Qualitätsklammern aus Feindraht sind ideal zur Befestigung von Textilien, Stoffen und Geweben. Sie sind kaum sichtbar und haben nur einen minimalen Effekt auf die Textilfaser. Sie sind auch gut geeignet für das Anbringen von Etiketten. Hergestellt aus hochwertigem, galvanisiertem Stahl mit präzisem Anschnitt für optimales Eintreiben. Auch aus rostfreiem Edelstahl erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klammerpack | | Messlehre | 53 | | Schenkellänge | 8 mm | | Heft-Zweck | Befestigung, Beschriftung | | Verzinktes Metall | Ja | | Kapazität | 2500 Heftklammern | | Material | Galvanisiertes Metall | | Produktfarbe | Silber | | Geeignet für Materialien | Karton, Stoff, Papier | | Kompatibilität | For R53, R153, R253, R353, R453, MS2.1, MS4.1, ALU610, ALU753, ALU853, ALU953, E100, ESN530, BTX530, R553, PS101, PS6-16, M10R, M20, M30, M40, Eco Tacker, Hobby Tacker, Hobby Tacker Dual, Multitacker, Compacta, Hobby Electric | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 81 mm | | Verpackungstiefe | 120 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 170 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 4,55* | € 6,67* | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,13* | € 6,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,09* | € 7,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,24* | € 7,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,23* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paar (ab € 4,55* pro Paar) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|