Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 11825725 Heftklammer Klammerpack 2500 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid 11825725 Heftklammer Klammerpack 2500 Heftklammern
Rapid 11825725 Heftklammer Klammerpack 2500 Heftklammern
Rapid 11825725 Heftklammer Klammerpack 2500 Heftklammern
Rapid 11825725 Heftklammer Klammerpack 2500 Heftklammern
Rapid 11825725 Heftklammer Klammerpack 2500 Heftklammern
Rapid 11825725 Heftklammer Klammerpack 2500 Heftklammern
Rapid 11825725 Heftklammer Klammerpack 2500 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97408118
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11825725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Rapid Typ 13 Feindrahtklammer 4 mm
Diese Qualitätsklammern aus Feindraht sind ideal zur Befestigung von Textilien, Stoffen und Geweben. Sie sind kaum sichtbar und haben nur einen minimalen Effekt auf die Textilfaser. Sie sind auch gut geeignet für das Anbringen von Etiketten. Hergestellt aus hochwertigem, galvanisiertem Stahl mit präzisem Anschnitt für optimales Eintreiben. Auch aus rostfreiem Edelstahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
13
Schenkellänge
4 mm
Heft-Zweck
Befestigung, Beschriftung
Verzinktes Metall
Ja
Kapazität
2500 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Metall
Produktfarbe
Silber
Geeignet für Materialien
Stoff, Weichholz
Kompatibilität
For R13, R23, R30, ALU610, R19, Eco Tacker, M10Y
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.