Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 4500 Prozessor 3,6 GHz 8 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 5 4500 Prozessor 3,6 GHz 8 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 4500 Prozessor 3,6 GHz 8 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97409425
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000644BOX
EAN/GTIN:
     730143314114
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667,2933,3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
4500
Grundfrequenz des Prozessors
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.