Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6414-125625 Herst.-Nr.: 100-100000927BOX EAN/GTIN: 730143314190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AMD StoreMI Technologie Der schnelle und einfache Weg, um den Speicher eines Desktop-PC mit AMD Ryzen™ Prozessor zu erweitern und zu beschleunigen.
AMD „Zen 3“-Kernarchitektur Die schnellsten Kerne der Welt für PC-Gamer
AMD Ryzen™ VR-Ready Premium Für Nutzer, die ein Premium-VR-Erlebnis wünschen, bietet AMD hochleistungsfähige Ryzen™ VR-Ready Premium Prozessoren. Weitere Informationen: Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig | ![](/p.gif) | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | ![](/p.gif) | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667,2933,3200 MHz | ![](/p.gif) | ECC | Ja | ![](/p.gif) | Ohne ECC | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85423119 | Merkmale | Marktsegment | Desktop | ![](/p.gif) | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 6 | ![](/p.gif) | Prozessorsockel | Socket AM4 | ![](/p.gif) | Prozessor Lithografie | 7 nm | ![](/p.gif) | Box | Ja | ![](/p.gif) | Kühler enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Prozessorhersteller | AMD | ![](/p.gif) | Prozessor | 5600 | ![](/p.gif) | Grundfrequenz des Prozessors | 3.5 GHz | ![](/p.gif) | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | ![](/p.gif) | Prozessor-Threads | 12 | ![](/p.gif) | Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz | ![](/p.gif) | Prozessor-Cache | 32 MB | ![](/p.gif) | Prozessor Cache Typ | L3 | ![](/p.gif) | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | ![](/p.gif) | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6414 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 96,25* | € 118,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 96,47* | € 118,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 96,82* | € 119,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 97,64* | € 120,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 99,07* | € 122,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6414 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6414 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6414 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|