| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-97409429 Herst.-Nr.: 100-100000510BOX EAN/GTIN: 730143314060 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig | ![](/p.gif) | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | ![](/p.gif) | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667,2933,3200 MHz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85423119 | Merkmale | Marktsegment | Desktop | ![](/p.gif) | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 3 | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 4 | ![](/p.gif) | Prozessorsockel | Sockel AM4 | ![](/p.gif) | Prozessor Lithografie | 7 nm | ![](/p.gif) | Box | Ja | ![](/p.gif) | Prozessorhersteller | AMD | ![](/p.gif) | Prozessor | 4100 | ![](/p.gif) | Grundfrequenz des Prozessors | 3.8 GHz | ![](/p.gif) | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | ![](/p.gif) | Prozessor-Threads | 8 | ![](/p.gif) | Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz | ![](/p.gif) | Prozessor-Cache | 4 MB | ![](/p.gif) | Prozessor Cache Typ | L3 | ![](/p.gif) | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | ![](/p.gif) | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |