Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia A16 64 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97409450
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-2G171-0000-100
EAN/GTIN:
     8592978377441
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Speicherbandbreite (max.)
800 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
A16
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
5120
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Leistungen
DirectX-Version
12.07
Shader Model-Version
5.17
OpenGL-Version
4.68
Design
Kühlung
Passiv
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte nvidia, grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.640,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.759,87*
€ 3.284,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.749,46*
€ 3.271,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.697,27*
€ 3.209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.665,79*
€ 3.172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.640,53*
€ 3.142,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.