Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus DGXC-02 Tischleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus DGXC-02 Tischleuchte LED Weiß
Baseus DGXC-02 Tischleuchte LED Weiß
Baseus DGXC-02 Tischleuchte LED Weiß
Baseus DGXC-02 Tischleuchte LED Weiß
Baseus DGXC-02 Tischleuchte LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97410090
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     12762
EAN/GTIN:
     6953156229594
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
39 mm
Breite
284 mm
Tiefe
48 mm
Gewicht
310 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Homeoffice
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (max.)
5 W
Eingangsspannung
5 V
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
AC Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtleistung
100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.