Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SKS-M2J-R Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SKS-M2J-R Alarmlicht Fixed Rot LED
PATLITE SKS-M2J-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97421151
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SKS-M2J-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
270 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Lampen Schutzart
Diffusor
LED Farbe
Rot
Drehen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
KN61000-6-4, KN61000-6-2 FCC, ICES-003 UL/cUL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.