Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97422364
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     406300
EAN/GTIN:
     4042774467432
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der hochwertige Metal-Bagger Volvo EC160E von JAMARA ergänzt die große Baumaschinen-Serie um ein weiteres Highlight. Heavy Metal auf der Baustelle mit großem 65cm Arbeitsbereich. Offiziell lizenziert mit echten Funktionalitäten, die wir vom großen Original abgeschaut haben. So lassen sich z.B. alle Gelenke des Raupenbaggers mit der 2,4 GHz Funkfernsteuerung einzeln ansteuern ebenso wie die Turmdrehung, im- und gegen den Uhrzeigersinn. Die robuste Metallschaufel zum Be- und Entladen ist serienmäßig montiert. Als weitere Anbaugeräte sind jetzt der Schalengreifer mit Ball und der Abbruchhammer im Lieferumfang enthalten. Die Anbaugeräte können am Greifarm montiert und demontiert werden. Die Sound-Palette reicht vom realistischen Motorsound (abschaltbar) über die Hupe bis hin zum Rückfahrwarnsound. Alle diese Kriterien machen den Volvo-Bagger zum unverzichtbaren Helfer auf jeder Mini-Baustelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
1 km/h
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
1.5 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
695 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
2870 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.