Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Touch Blickschutzfilter für Dell™ Latitude™ 7320 2-in-1 detachable, 3:2, PFNDE017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Touch Blickschutzfilter für Dell™ Latitude™ 7320 2-in-1 detachable, 3:2, PFNDE017
3M Touch Blickschutzfilter für Dell™ Latitude™ 7320 2-in-1 detachable, 3:2, PFNDE017
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97423898
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100272572
EAN/GTIN:
     5715063081556
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen, effektiven Blickschutz durch "Verdunkelung"- bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter, der für die dünnsten Geräte von heute entwickelt wurde. Außerdem bietet er eine matte Oberfläche, die sich glatt anfühlt und Fingerabdrücke verbirgt, so dass Sie eine unverfälschte Bildklarheit genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
265 mm
Versandkartonslänge
399 mm
Versandkartonshöhe
40 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1076 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128011503
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
22 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
178 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Bildschirmdiagonale (cm)
33 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
3:2
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Bildschirmformat
Standard
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Flip-Befestigung
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Dell Latitude 7320 2-in-1
Technische Details
Palettenhöhe netto
1198.626 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1219.2 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.