Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Silverstone FARA R1 Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97426367
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FAR1W-G-V2
EAN/GTIN:
     4710679814476
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
161 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
6180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,280,140,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.