| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97447190 Herst.-Nr.: 13579 EAN/GTIN: 4009300015161 |
| |
|
| | |
| Reise in die Welt von 1001 Nacht mit unserem BIO Chai-Tee und dem Geschmack nach Zimt, Süßholz und Ingwer. Die bunte Farbwelt eines orientalischen Basars hältst Du mit einer Tasse ORGANICS Oriental Chai in Deiner Hand.
Unser BIO Chai-Tee ORGANICS Oriental Chai nimmt Dich mit in den Orient auf Geschmacksreise. Erlebe jede Facette des schmackhaften Gewürztees, indem Du ihn mit Milch, Zucker oder einfach pur trinkst. Chai-Tee wird in Asien und Ostafrika auf ganz unterschiedliche Weise zubereitet. Also kannst Du beim Aufguss Deines Tees kreativ sein. Bringe jede Geschmacksknospe zum Blühen und erlebe die Vielseitigkeit Deines liebsten BIO Chai-Tees. Ob Katar, Indien oder ein Land Deiner Fantasie – Du bestimmst, wo die Reise hingeht. Wusstest Du, dass der Begriff „Chai“ aus dem Chinesischen stammt und einfach „Tee“ bedeutet? Der „Chai-Tee“ ist also eigentlich eine Wort-Dopplung. Was wir hier als Chai trinken, ist eigentlich Masala Chai. Tausche Dich mit Freunden über die beste Zubereitung von BIO Chai-Tee aus oder teste ORGANICS Oriental Chai einfach mal für Dich selbst und genieße den Tee so, wie er Dir am besten schmeckt.
Unser Zubereitungs-Hinweis: Nimm für eine Tasse Tee 1 Teebeutel und für eine Kanne mindestens 3 Teebeutel. Gieße immer mit sprudelnd kochendem Wasser auf und lasse den Tee für mindestens 5-8 Minuten ziehen. Nur so erhältst Du ein sicheres Lebensmittel. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kräutertee | | Kapazität | 36 g | | Wesentliche Inhaltsstoffe | Anis, Schwarzer Pfeffer, Kardamom, Chicorée, Zimt, Gewürznelken, Ingwer, Lakritze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chai-Tee, Chaitee, Milch-Tee, Milchtee, Frucht-Tee, Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kräuter Tee, Kräutertee, Schwarzer Tee, Schwarztee, Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, teekanne schwarztee, schwarzer tee, schwarztee vanille |
| | |
| |