Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial 5-Port Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Industrial 5-Port Gateway/Controller
PLANET Industrial 5-Port Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97449686
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IVR-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VPN-Gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
USB-basierte Bereitstellung
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
DIN-Schienen-/Wandmontage
LED-Anzeigen
Leistung
Internationaler Schutz (IP)-Code Gehäuse
IP30
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
712 g
Energie
Energiebedarf
9~54V DC, 1.8A
Anschlüsse und Schnittstellen
Serielle Schnittstelle
RS-485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.