Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara 402108 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97460330
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402108
EAN/GTIN:
     4042774467333
Der Traum einen schönen sportlichen Wagen zu fahren kann jetzt wahr werden. Mit diesem offiziell lizensierten Deluxe Car Modell von Jamara können Sie sich das Gefühl einen Traumflitzer zu besitzen ins heimische Wohnzimmer holen. Mit LED Fahrlicht, einem detailgetreuen Innenraum und perfekt nachgebildeten originalen Details an Chassis und Karosserie, die mit viel Liebe umgesetzt wurden, überzeugen die Fahrzeuge auch durch die hochwertige Verarbeitung. Mit der ergonomischen Fernsteuerung halten Sie, wie in einem echten Rennwagen, die Schaltzentrale in der Hand und erreichen Geschwindigkeiten bis zu 11 Km/h. Leicht zu erlernende Kommandos lassen das Modell genau das tun was Sie vorgeben. Also, ab zur Stadtrunde auf dem Parkett im Kinderzimmer und dem Spielspaß steht nichts mehr im Wege. Originalgetreue Lackierung Alle Deluxe Car Modelle von JAMARA sind Roboterlackiert. Dieses Verfahren ist einmalig bei den lizensierten Fahrzeugen. Statt einem einfachen eingefärbten Kunststoff kommen bei diesem Lackierverfahren Farben zum Einsatz die dem originalen Farbton des Fahrzeugherstellers nachempfunden wurden. Detailgetreuer Innenraum Bei den lizensierten Fahrzeugen im Maßstab 1:14 gibt es neben der originalgetreuen Fahrzeugbauform auch einen dem Original nachempfundenen Innenraum. Mit Lenkrad, Armaturenbrett, und Ausstattungsmerkmalen wie beim echten Automobil dieser Marke. Bis ins kleineste Detail wurde hier auf alles geachtet und umgesetzt. LED Fahrlicht Wie bei einem echten Fahrzeug in der Spezialausstattung gibt es bei diesem Modell ein Start-Stop LED Fahrlicht. Sobald das Modell losfährt leuchten die Scheinwerfer hell auf. Wenn das Auto stoppt gehen die LED Fahrlichter wieder aus. Diese Funktion spart Energie und erhöht die Fahrzeit des Modelles. Türen manuell öffnen/schließen Bei diesem Modell können die Türen auf beiden Seiten von Hand geöffnet werden. Einfach durch die Fensteröffnung greifen und schon kann man mit leichtem ziehen die Türen öffnen und genauso wieder geschlossen werden. Innenbeleuchtung Wie in echt geht bei diesem Modell eine Innenbeleuchtung an. Im beleuchteten Zustand gibt das transparente Dach den Blick frei für den detaillierten Innenraum die dem originalen Fahrzeug genau nachempfunden wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Gehäusefarbe
Gold
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
11 km/h
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriereichweite
60 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Paketgewicht
1340 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
770 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.