Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-AC000-015 Koaxialkabel 1,5 m IEC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-AC000-015 Koaxialkabel 1,5 m IEC Schwarz
sonero S-AC000-015 Koaxialkabel 1,5 m IEC Schwarz
sonero S-AC000-015 Koaxialkabel 1,5 m IEC Schwarz
sonero S-AC000-015 Koaxialkabel 1,5 m IEC Schwarz
sonero S-AC000-015 Koaxialkabel 1,5 m IEC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97469721
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-AC000-015
EAN/GTIN:
     4251364720363
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Sonero Premium Koax TV-Antennenkabel mit IEC-Steckern
Sonero Premium Koaxial IEC Antennenkabel für eine verlustfreie AV Übertragung mit perfekter Bild- und Tonqualität
Das Premium IEC Antennenkabel von Sonero verbindet die TV/Radio Anschlussdose mit einem Empfangsgerät, wie TV-Receiver (DVB), TV-Gerät mit integriertem Receiver oder Radioempfänger (DAB / DAB+, UKW). Alle Anforderungen an digitale, hochqualitative HD Signale werden erfüllt. Die passgenauen Anschlüsse aus Metall verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz.

IEC (TV) Stecker auf IEC (TV) Buchse zur Übertragung von DVB-T / DVB-T2, Radio (DAB / DAB+, UKW) und (SD / HD) Kabelfernsehen
Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero TV Antennenkabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen. Das Kabel ist somit kompatibel zu allen Receivern und Kabel-TV Boxen mit koaxialem IEC TV-Anschluss kompatibel.
Komplettiert wird das Kabel durch hochwertige Metallstecker und vergoldete Kontakte.
Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker.

Sonero Premium Serie
Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss.
Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben.
Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
1 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.