Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
| Stromkabellänge Motherboard | 650 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 12 |
| SATA-Netzkabellänge | 500,620,740,860 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 500,620,740,860 mm |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 6 |
| PCI Express Netzkabellänge | 670 mm |
| Kabeltyp | Vollständig modular |
Energie | Gesamtleistung | 850 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 6 - 12 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 850 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 70.8 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
| Haltezeit | 20 ms |
| Effizienz | 92 % |
| Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 150 ms |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 214 mm |
| Verpackungstiefe | 300 mm |
| Verpackungshöhe | 125 mm |
Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 318 mm |
| Höhe des Versandkartons | 250 mm |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
| ATX-Version | 2.53 |
| Geräuschpegel | 25 dB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Zertifizierung | TUV, cTUVus, BSMI, FCC, CCC, EAC, UKCA |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 135 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Gebläsegeschwindigkeit | 0 - 1800 RPM |
Sonstige Funktionen | EPS-Kabellänge | 650 mm |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Höhe | 86 mm |