Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Cartridges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Cartridges
Rexel Cartridges
Rexel Cartridges
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9749967
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     06308
EAN/GTIN:
     5010255063083
Suchbegriffe:
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Hefter-Kassette
Heftkassette
Cartridges zum Einlegen in elektrische Heftmaschinen und Kopiergeräte. Kompatibilitätsliste kann angefordert werden.

- Cartridge groß, Heftung bis 70 Blätter, 5000 Stück
- Cartridge Standard Größe, 5000 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Silber, Silber, Silber, Silber, Silber
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101197
ab € 179,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.