Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL JZ-500-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97507833
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23367-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7 G 1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
101 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
9.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33546*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,60546*
€ 4,2905
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,31546*
€ 3,9454
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21546*
€ 3,8264
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,10546*
€ 3,6955
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,93546*
€ 3,4932
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33546*
€ 2,7792
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.