Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDELBERG Combox Lite Weiß Wand 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIDELBERG Combox Lite Weiß Wand 1
HEIDELBERG Combox Lite Weiß Wand 1
HEIDELBERG Combox Lite Weiß Wand 1
HEIDELBERG Combox Lite Weiß Wand 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97545130
Hersteller:
     Heidelberg
Herst.-Nr.:
     00.779.2955
EAN/GTIN:
     4251572800130
Smarte Steuerung dank Heidelberg Combox Die Heidelberg Combox® vernetzt bis zu 16 Heidelberg Energy Control® Wallboxen smart, sicher und nutzerfreundlich. Sie steuert das Lastmanagement effizient und ist dadurch vor allem für Mitarbeiter- und Kundenparkplätze, Mehrfamilienhäuser und Hotelparkplätze geeignet. Mit der benutzerfreundlichen Software überwachen und analysieren Sie Ladestationen und -vorgänge einfach und intuitiv. Zudem können Sie sich den aktuellen Ladestatus anzeigen lassen, Diagnosedaten einsehen sowie SoftwareUpdates durchführen. Die Heidelberg Combox Lite hingegen wird direkt im Unterverteiler oder Schaltschrank montiert. Technik und Funktionalität sind identisch. Beide Versionen haben keine Ladefunktionalität und können räumlich unabhängig von den Wallboxen installiert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
1
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230 V
Nennfrequenz
50 Hz
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
0.5 A
Design
Gehäusefarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
Status
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Energiequelle
AC
RFID-Lesegerät
Ja
Erdungssystem unterstützt
TN,TT
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,74*
€ 583,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,51*
€ 561,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,34*
€ 546,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.