Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Schwarz, Silber Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97545149
Hersteller:
     Heidelberg
Herst.-Nr.:
     00.779.3027
EAN/GTIN:
     4251572800321
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Nennfrequenz
50 Hz
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
Status
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Energiequelle
AC
RFID-Lesegerät
Ja
Erdungssystem unterstützt
TN, TT
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Zertifizierung
CE, IEC 61851-1:2010
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
5 m
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,84*
€ 566,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,61*
€ 564,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,59*
€ 515,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,39*
€ 476,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.