Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDELBERG ET-Ladekabel 5m mit Stecker Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIDELBERG ET-Ladekabel 5m mit Stecker Typ 2
HEIDELBERG ET-Ladekabel 5m mit Stecker Typ 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97545288
Hersteller:
     Heidelberg
Herst.-Nr.:
     40.022.2571
EAN/GTIN:
     4251572800154
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Handgrifffarbe
Schwarz
Schutzkappe
Ja
Verstärktes Ladekabel
Ja
Langanhaltend
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Gewicht
1600 g
Energie
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
20 A
Arbeitsspannung
480 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.