Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDELBERG ET-Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIDELBERG ET-Schutzkappe
HEIDELBERG ET-Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97545304
Hersteller:
     Heidelberg
Herst.-Nr.:
     40.022.0465
EAN/GTIN:
     4251572800178
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Paketgewicht
150 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produkttyp
Schutzkappe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Geeignet für
Innen & Außen
Kompatibilität
Heidelberg Wallbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.