Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 97 077 Schultüte Schultüte ohne Inhalt Braun, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 97 077 Schultüte Schultüte ohne Inhalt Braun, Rot
Goldbuch 97 077 Schultüte Schultüte ohne Inhalt Braun, Rot
Goldbuch 97 077 Schultüte Schultüte ohne Inhalt Braun, Rot
Goldbuch 97 077 Schultüte Schultüte ohne Inhalt Braun, Rot
Goldbuch 97 077 Schultüte Schultüte ohne Inhalt Braun, Rot
Goldbuch 97 077 Schultüte Schultüte ohne Inhalt Braun, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97568331
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     97 077
EAN/GTIN:
     4009835970775
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Schultüte ohne Inhalt
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Braun, Rot
Färbung
Abbildung
Material
Karton
Form
Rund
Weitere Suchbegriffe: schultüte 70cm, schul tüte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.