Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
3M Blickschutzfilter
>
Artikel
3M Blickschutzfilter für 23in Monitor, 16:9, PF230W9B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-97575661
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000021450
EAN/GTIN:
5052182615744
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
378 mm
Versandkartonslänge
564 mm
Versandkartonshöhe
48 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2355 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128789655
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Höhe
287 mm
Gewicht
93 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
552 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
368 mm
Paketgewicht
369 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
23 "
Bildumfang HxW
287 x 510 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
58.4 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
HP Compaq LA2306x; Samsung 2333SW; Lenovo ThinkVision T2324d; Lenovo L23i-18; HP 23f; HP Pavilion 23-q171d; LG 23MP47HQ-P; Samsung SyncMaster S23B350; Dell S2319HN RTL; LG Flatron M2350D; Dell SP2318H; Samsung S23C350; LG Flatron IPS235V; LG 23M47D-P; Dell E2316H; Samsung SyncMaster LS23C550HS/XK; HP EliteDisplay E232; LG 24MB37PY; Dell UltraSharp UZ2315H
Technische Details
Palettenhöhe netto
1219.2 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe:
Blickschutzfilter
,
Blickschutzfolie
,
Monitorfilter
,
3m blickschutzfilter 23,8 zoll 16:9
,
3m bildschirmfilter
,
3 m blickschutzfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 18,1-Zoll-Standardmonitore (PF181C4B)
3M
PF181C4B
ab € 50,65*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 19-Zoll-Breitbildmonitore (16:10) (PF190W1B)
3M
PF190W1B
ab € 57,91*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 20,1-Zoll-Standardmonitore (PF201C3B)
3M
PF201C3B
ab € 77,92*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 21,3-Zoll-Standardmonitore (PF213C3B)
3M
PF213C3B
ab € 77,22*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 21,6-Zoll-Breitbildmonitore (16:10) (PF216W1B)
3M
PF216W1B
ab € 285,93*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 22-Zoll-Breitbildmonitore (16:10) (PF220W1B)
3M
PF220W1B
ab € 80,92*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 23,6-Zoll-Breitbildmonitore (PF236W9B)
3M
PF236W9B
ab € 86,89*
Zubehör
3M Blickschutzfilter für 19in Monitor, 5:4, PF190C4B
3M
7000013670
ab € 81,21*
Zubehör
3M Blickschutzfilter für 20in Monitor, 16:9, PF200W9B
3M
7000021449
ab € 100,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen