Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 25in Monitor Hochformat, 16:9, PF250W9P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 25in Monitor Hochformat, 16:9, PF250W9P
3M Blickschutzfilter für 25in Monitor Hochformat, 16:9, PF250W9P
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97575669
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100142919
EAN/GTIN:
     5704174863762
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
1219.2 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Versandkartonsbreite
337 mm
Versandkartonslänge
737 mm
Versandkartonshöhe
46 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2876 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
50051128008206
Gewicht und Abmessungen
Breite
554 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
108 g
Design
Maximale Bildschirmgröße
25 "
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Bildumfang HxW
312 x 654 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
63.5 cm
Filterfarbe
Schwarz
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
457 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Konformitätsbescheinigungen
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.