Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97741441
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE X 240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
gigabyte wasserkühlung
wasserkühlung cpu
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
119 mm
Heizungs-Tiefe
277 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Pumpenbreite
82 mm
Pumpentiefe
82 mm
Pumpenhöhe
74 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Wasserblockmaterial
Kupfer
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
60 x 60 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
7.9 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
37.6 dB
Maximaler Luftstrom
60.07 cfm
Minimum Luftdruck
0.25 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.14 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
73500 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.