Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 511778-001 Netzteil 750 W 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 511778-001 Netzteil 750 W 1U
HPE 511778-001 Netzteil 750 W 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9784151
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     511778-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server-netzteil hp
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Kompatible Produkte
ProLiant ML150 G6, ProLiant ML350 G6, ProLiant ML370 G6
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.3 mm
Tiefe
190.5 mm
Höhe
38.1 mm
Gewicht
1360 g
Weitere Suchbegriffe: server netzteil, server-netzteil 750w
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.