Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 70 3421 005 04 Drahtverbinder M8 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 70 3421 005 04 Drahtverbinder M8 Grün
BINDER 70 3421 005 04 Drahtverbinder M8 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98154909
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     70 3421 005 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Grün
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
AWG Kabelgröße
22
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3362-00-04
ab € 7,78*
Zubehör
Binder
99-3363-00-04
ab € 7,56*
Zubehör
Binder
99-3363-100-04
ab € 10,69*
Zubehör
Binder
99-3383-100-04
ab € 5,66*
Zubehör
Binder
08-2842-000-000
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.