Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 76 2832 0111 00004-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 76 2832 0111 00004-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl
BINDER 76 2832 0111 00004-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98155251
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     76 2832 0111 00004-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Edelstahl
AWG Kabelgröße
24
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,31*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,52*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.